Mobil LED-es reflektor SIGHT LIGHT 30 315 W

Cikkszám: 081261 315
Kedvezmény
613,02 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    Teljesítményfelvétel 315 W
    Fényáram 5 000 lm - 30 000 lm
    Fényáram 3 fokozat 20 000 lm
    Energiaellátás Vezetékes
    Égő LED modul
    Fényáram 4 fokozat 30 000 lm
    Csatlakozó kábel hossza 10 m
    Súly 4 095 g
    Termék fajtája Sugárzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081261 315
    EAN / GTIN 5708997352687
    Gyártó száma 03.5268

    Leírás

    Kivitel:

    A SITE LIGHT a széles 120°-os szórásszöggel nagy munkaterület egyenletes, világos megvilágítást biztosítja. A fényerő szabályozás funkcióval a fény négy különböző fokozatban szabályozható. A BLUETOOTH fényvezérlő applikáció lehetővé teszi a be- és kikapcsolást, valamint a SITE LIGHT beállítását egy mobil végfelhasználói készülékkel. Az aktív hűtéssel és az ellenállóképes házzal a reflektor -25° és +40°C között időjárási viszonyokhoz készült.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz