Leírás:
A légpárnázott SCANGRIP TRIPOD 4. 5m a SITE LIGHTS munkalámpák helyhez kötött és rugalmas elhelyezésére szolgál, amelyek rendkívül világos megvilágítást biztosítanak az építkezés nagy munkaterületén. A 2. 2 m-ről 4. 5 m-re kihúzható állvány teljes rugalmasságot biztosít a munkalámpa kívánt magasságba és szögbe történő elhelyezéséhez. Az állványra szerelve a lámpa az optimális sugárzási szög biztosítása érdekében dönthető. Az állványt a biztonságos és egyszerű használat érdekében beépített légpárnás biztonsági rendszerrel szállítják, amely megakadályozza a véletlen leesést vagy esést az állvány felemelésekor vagy leengedésekor. Az állvány tartós porszórt acélból készült, hegesztett acél rögzítő sapkával (10 mm-es menettel) rendelkezik, és egy DIN14640 csatlakozó adapterhez illeszkedik, amely konzollal rendelkezik az állványra való felszereléshez. A SCANGRIP TRIPOD stabil konstrukciójának köszönhetően még teljesen kihúzott állapotban is biztonságos. Olyan rögzítési pontokkal van ellátva, amelyek lehetőséget biztosítanak az extra stabilitásra, ha az állvány erős szélnek van kitéve vagy egyenetlen felületen áll. Az építkezés megvilágítása a SITE LIGHT 30 vagy SITE LIGHT 60 lámpával attól függ, hogy milyen magasan van az állvány, és milyen szögben van elhelyezve a lámpa az állványon. Az EN-12464-2 európai szabvány szerinti kültéri munkahelyek megvilágítására vonatkozó útmutatónkat itt találja. Kettős konzol (03. 5758) két SITE LIGHT elhelyezéséhez tartozékként kapható.