{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 20 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Világítási teljesítmény | 10 W | |
Fényáram | 1 000 lm | |
Világítási idő | 2 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Nikkel-fémhidrid | |
Teljes hossz | 520 mm | |
Fej ⌀ | 58 mm | |
Súly | 300 g | |
Termék fajtája | Vizsgálólámpa |
Cikkszám | 081259 160 | |
EAN / GTIN | 4003644006090 | |
Gyártó száma | HL160LED |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
LED-es akkus rúdlámpa, Típushoz: 160
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
71,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 280 darabszám azonnal szállítható
65,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Nikkel-fémhidrid | Lítium-ion |
ATEX zóna | Nincs | Nincs |
Teljes hossz | 520 mm | 470 mm |
Súly | 300 g | 325 g |
IP védettségi osztály | IP 20 | IP 54 |
Fényáram | 1 000 lm | 50 lm - 500 lm |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | 1 |