{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 50 lm - 500 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 22 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2,6 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,6 V | |
Teljes hossz | 470 mm | |
Súly | 325 g | |
Termék fajtája | Vizsgálólámpa |
Cikkszám | 081572 460 | |
EAN / GTIN | 4062406262020 | |
Gyártó száma | 081572 460 |