{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 30 W | |
Fényáram | 2 500 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED modul | |
Teljes hossz | 240 mm | |
Teljes szélesség | 200 mm | |
Teljes magasság | 280 mm | |
Csatlakozó kábel hossza | 5 m | |
Súly | 4 400 g | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081211 30 | |
EAN / GTIN | 4003644002177 | |
Gyártó száma | HS30LED |