{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 50 W | |
Fényáram | 2 250 lm - 4 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED modul | |
Teljes hossz | 360 mm | |
Teljes szélesség | 300 mm | |
Teljes magasság | 350 mm | |
Csatlakozó kábel hossza | 5 m | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081211 50 | |
EAN / GTIN | 4003644006106 | |
Gyártó száma | HS50LED |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mobil LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 50W
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
129,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
796 darabszám azonnal szállítható
103,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Energiaellátás | Vezetékes | Vezetékes |
Teljes szélesség | 300 mm | 292 mm |
Teljes hossz | 360 mm | 292 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 |
Fényáram | 2 250 lm - 4 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
Névleges feszültség | 230 V | 230 V |
Termék fajtája | Sugárzó | Sugárzó |