{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Fényáram | 16 500 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő | LED modul | |
Teljes hossz | 430 mm | |
Teljes szélesség | 310 mm | |
Teljes magasság | 430 mm | |
Csatlakozó kábel hossza | 5 m | |
Súly | 8 300 g | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081211 150 | |
EAN / GTIN | 4003644022489 | |
Gyártó száma | HS150LEDH |