{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 24 | |
Típus | 20N | |
Névleges teljesítmény letekerve | 3000 (16 A) W | |
Névleges feszültség | 400 V | |
Hossz | 361 mm | |
Szélesség | 208 mm | |
Magasság | 450 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábel szerkezete | 5G1,5 | |
Kábel anyaga | Neoprén gumi | |
Kábelhossz | 20 m | |
Készülékház anyaga | Műanyag | |
Termék fajtája | Kábeltekercselő |
Cikkszám | 081197 20N | |
EAN / GTIN | 4003644000487 | |
Gyártó száma | KBZD2016T |