Kábeltekercselő 15N2

Cikkszám: 081197 15N2
(38,45 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 24
Típus 15N2
Névleges teljesítmény letekerve 5000 (16 A) W
Névleges feszültség 400 V
Hossz 361 mm
Szélesség 208 mm
Magasság 450 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 5G2,5
Kábel anyaga Neoprén gumi
Kábelhossz 15 m
Készülékház anyaga Műanyag
Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Gyártó száma KBZD15162T

Leírás

Kivitel:

Kábeltekercselő megvezetett lehúzó és feltekercselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel. Nagyon törésálló, zárt műanyag ház. Termikus túlterhelés elleni védelem, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.
Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 150° forgatási tartománnyal.

Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekercselőket lásd a 080066080079 cikkszámoknál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz