{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 15N | |
Névleges teljesítmény letekerve | 2000 (16 A) W | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Hossz | 325 mm | |
Szélesség | 185 mm | |
Magasság | 275 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel kategória | H07RN-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Neoprén | |
Kábelhossz | 15 m | |
Készülékház anyaga | Műanyag | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Termék fajtája | Kábeltekercselő |
Cikkszám | 081194 15N | |
EAN / GTIN | 4003644016990 | |
Gyártó száma | KBZ15NT |