Kábeltekercselő, Típus: 10N

Cikkszám: 081194 10N
(19,57 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 24
Típus 10N
Névleges teljesítmény letekerve 2000 (16 A) W
Névleges feszültség 250 V
Hossz 325 mm
Szélesség 185 mm
Magasság 275 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén gumi
Kábelhossz 10 m
Készülékház anyaga Műanyag
Bemenet csatlakozó típus F
Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081194 10N
EAN / GTIN 4003644016969
Gyártó száma KBZ10NT

Leírás

Kivitel:

Kábeltekercselő megvezetett lehúzó és feltekercselő automatikával, fordulatonként többszöri reteszeléssel. Nagyon törésálló, zárt műanyag ház. Termikus túlterhelés elleni védelem, robusztus H07RN-F neoprén kábel csatlakozóval.
Egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 150° forgatási tartománnyal.

Funkció:

IP24: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen védett, az érintkezést azonban kerülni kell.

Felhasználás:

Továbbfejlesztett ergonómia, munkavégzés feszülő kábelek nélkül - a rend biztosításával - és a padlón fekvő kábelek jelentette baleset- és sérülésveszély elkerülésével.

Figyelem:

Az automatikus tömlőtekercselőket lásd a 080066080079 cikkszámoknál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kábeltekercselő, Típus: 10N

Kábeltekercselő, Típus: 10N

érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
195,70 €
(19,57 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
392,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
989 darabszám azonnal szállítható
228,48 €
164,00 €
(10,93 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Energiaellátás Vezetékes Vezetékes Vezetékes
Magasság 275 mm 401 mm 390 mm
Kábel kategória H07RN-F H07RN-F H07RN-F
Kábelhossz 10 m 15 m 15 m
Névleges teljesítmény letekerve 2000 (16 A) W 2400 W 2000 (16 A) W
Névleges feszültség 250 V 250 V 230 V
Kábel anyaga Neoprén gumi Neoprén gumi Neoprén gumi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz