Áramelosztó CEE

Cikkszám: 081148 CEE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 44
    Hálózati feszültség 400 V
    Szélesség 320 mm
    Magasság 250 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Kábel színe fekete
    Kábelhossz 2 m
    Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 4
    Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A 1
    Csatlakozó aljzatok száma 400 V/32 A 2
    Súly 8,25 kg
    Termék fajtája Energia elosztók
    Bemenet csatlakozó típus F

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081148 CEE
    EAN / GTIN 4007123654437
    Gyártó száma 1154900011

    Leírás

    Kivitel:

    Kimeneti csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.
    A robusztus, műanyag bevonatú acélcső szerkezet stabilitást biztosít és ezen felül védi a házat. A ház ezen felül ergonomikus kialakítású fogantyúval rendelkezik. Az olajálló gumikábel kényelmesen feltekerhető az arra szolágló szerkezetre. Ezen felül a 30 mA FI személyvédő kapcsoló és a lezárható védőfedél nagyobb biztonságot jelent a munkaállomáson.

    Funkció:

    IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Figyelem:

    German version

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz