{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Szélesség | 255 mm | |
Mélység | 190 mm | |
Magasság | 360 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel szerkezete (elektromos) | 5G1,5 | |
Kábel kategória (elektromos) | H07RN-F | |
Kábel színe | fekete | |
Kábelhossz | 2 m | |
Csatlakozó aljzatok száma 250 V | 4 | |
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A | 2 | |
Termék fajtája | Energia elosztók | |
Bemenet csatlakozó típus | F |
Cikkszám | 081148 BKV2/4 | |
EAN / GTIN | 4007123075539 | |
Gyártó száma | 1153750 |