{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
Névleges teljesítmény letekerve | 3500 (16A) W | |
Kábel kategória | H07BQ-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Poliuretán | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Kábelhossz | 50 m | |
Csatlakozó aljzatok száma | 4 | |
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló | igen | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kábeldob |
Cikkszám | 081113 50B | |
EAN / GTIN | 4007123637539 | |
Gyártó száma | 9201500200 |