Professzionális műanyag dob “Cube” 33N

Cikkszám: 081113 33N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 44
    Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
    Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16A) W
    Kábel kategória H07RN-F
    Kábel szerkezete 3G1,5
    Kábel anyaga Neoprén
    Ház anyaga Műanyag
    Kábelhossz 33 m
    Csatlakozó aljzatok száma 4
    Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081113 33N
    EAN / GTIN 4007123637485
    Gyártó száma 9201330100

    Leírás

    Kivitel:

    A kábeldobok megfelelnek a DGUV I 203‑006 (korábban BGI 608) előírásainak.
    Műanyag kábeldob körben borulásvédelemmel és praktikus összecsukható fogantyúval.

    Funkció:

    IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Figyelem:

    A GARANT műhelykocsikra és gurítható munkapadokra való felszereléshez megfelelő tárolót a 914935 1 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz