{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 16 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 11 mm | |
Használható tömlőhossz | 10 m | |
Festék | kék | |
Tömlőcsonk csatlakozó | 1/4 coll | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Gyártó száma | 080243 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
PU tömlő készlet biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 11×16 mm, Használható tömlőhossz: 10m
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tömlőcsonk csatlakozó | 1/4 coll | 1/4 coll |
Festék | kék | kék |
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | 16 bar |
Használható tömlőhossz | 10 m | 10 m |
Tömlő külső ⌀ | 16 mm | 12 mm |
Tömlő belső ⌀ | 11 mm | 8 mm |
Termék fajtája | Tömlő | Tömlő |