{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | |
Használható tömlőhossz | 10 m | |
Festék | kék | |
Tömlőcsonk csatlakozó | 1/4 coll | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080242 10 | |
EAN / GTIN | 4062406523800 | |
Gyártó száma | 080242 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
PU tömlő készlet biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 10m
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tömlőcsonk csatlakozó | 1/4 coll | 1/4 coll |
Festék | kék | kék |
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | 16 bar |
Használható tömlőhossz | 10 m | 10 m |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | 16 mm |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | 11 mm |
Termék fajtája | Tömlő | Tömlő |