PU spiráltömlő 1/2 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe ⌀ 11×16 mm 8 m

Cikkszám: 080241 8
(16,38 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Maximális üzemi nyomás 10 bar
Maximális repesztő nyomás 35 bar
Tömlő külső ⌀ 16 mm
Tömlő belső ⌀ 11 mm
Használható tömlőhossz 8 m
Festék kék
Gyorscsatlakozó 1/2 coll
Tömlőcsonk csatlakozó 1/2 coll
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080241 8
EAN / GTIN 7391390097491
Gyártó száma 309589770

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban