{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyag | PU spiráltömlő | |
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
Maximális repesztő nyomás | 35 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 16 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 11 mm | |
Használható tömlőhossz | 4 m | |
Festék | kék | |
Gyorscsatlakozó | 1/2 coll | |
Tömlőcsonk csatlakozó | 1/2 coll | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080241 4 | |
EAN / GTIN | 7391390097477 | |
Gyártó száma | 309589768 | |
Gyártó | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |