Tömlőtekercselő alkatrészek 5

Cikkszám: 080081 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális üzemi nyomás 16 bar
    Használható tömlőhossz 1,5 m
    Tömlő belső ⌀ 9,5 mm
    Tömlő anyaga Poliuretán
    Tömlő színe narancssárga
    Alkalmas Sűrített levegő
    Termék fajtája Tömlőtekercselő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080081 5
    EAN / GTIN 4062406362058
    Gyártó száma 080081 5

    Leírás

    Kivitel:

    Tartalék tömlő sűrített levegő tömlő tekercselőhöz.

    Alkalmazható:

    080078 sz. 15 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz