Tömlőtekercselő alkatrészek 4

Cikkszám: 080081 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 16 bar
Használható tömlőhossz 1,5 m
Tömlő belső ⌀ 8 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe narancssárga
Alkalmas Sűrített levegő
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080081 4
EAN / GTIN 4062406362041
Gyártó száma 080081 4

Leírás

Kivitel:

Tartalék tömlő sűrített levegő tömlő tekercselőhöz.

Alkalmazható:

080078 sz. 10 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz