Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Sűrített levegő 10S

Cikkszám: 080077 10S
(43,76 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 490 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 409 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 1/2 coll
Bemeneti csatlakozó 1/2 coll
Maximális üzemi nyomás 12 bar
Használható tömlőhossz 10 m
Tömlő külső ⌀ 16 mm
Tömlő belső ⌀ 11 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe kék
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Sűrített levegő
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080077 10S
EAN / GTIN 7391390327383
Gyártó száma 309112140

Leírás

Kivitel:

Biztonsági tömlőtekercselő tömlő megvezetéssel és kontrollált, erős behúzással.
Rendkívül törésálló, zárt műanyag ház szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 180°-os mozgatási tartománnyal. Nagy átfolyáshoz alkalmas PU tömlő nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.

Figyelem:

Csatlakozót lásd a 080286 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek