Biztonsági csatlakozó Belső menet 1/4 coll

Cikkszám: 080286 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapanyag Acélcsatlakozó
    Maximális üzemi nyomás 16 bar
    Belső menetes csatlakozó 1/4 coll
    Átfolyási érték 2 250 l/min
    Termék fajtája Csatlakozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080286 1/4
    EAN / GTIN 7391390044808
    Gyártó száma 303202202

    Leírás

    Kivitel:

    A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
    • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
    • Nagy átfolyási arány a csekély nyomásveszteség következtében.
    • Hosszú élettartamú a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
    • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2 év.

    Az eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
    Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.

    Felhasználás:

    Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

    Figyelem:

    A 320-as CEJN sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Biztonsági csatlakozó Belső menet 1/4 coll

    Biztonsági csatlakozó Belső menet 1/4 coll

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    96 darabszám azonnal szállítható
    20,81 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    37 darabszám azonnal szállítható
    18,85 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    8 darabszám azonnal szállítható
    22,50 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Belső menetes csatlakozó 1/4 1/4 1/4
    Átfolyási érték 2 250 2 250 2 250
    Maximális üzemi nyomás 16 16 16
    Alapanyag Acélcsatlakozó
    Termék fajtája Csatlakozó Csatlakozó Csatlakozó

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz