{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Maximális fordulatszám | 13 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 498 l/min | |
Csiszolótányér ⌀ | 150 mm | |
Elszívás típusa | Saját elszívás | |
Löket | 5 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Működési zajkibocsátás | 82 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 3,9 m/s2 | |
Termék fajtája | Excentercsiszoló |
Cikkszám | 079657 R036CS1HL | |
EAN / GTIN | 663023170978 |