{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Maximális fordulatszám | 13 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 498 l/min | |
Csiszolótányér ⌀ | 150 mm | |
Elszívás típusa | Külső | |
Löket | 2,5 mm | |
Súly | 0,8 kg | |
Működési zajkibocsátás | 82 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 3,9 m/s2 | |
Termék fajtája | Excentercsiszoló |
Cikkszám | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |