Sűrített levegős excentercsiszoló 58436

Cikkszám: 079656 58436
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Dynalocke 152mm
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 654 l/min
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Elszívás típusa Külső
Löket 5 mm
Súly 1,3 kg
Működési zajkibocsátás 82 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 2,67 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079656 58436
EAN / GTIN 616026584365
Gyártó száma 58436

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. Kényelmes felhasználás a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.
Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz.
A kombinált csiszoló excentrikus megmunkálást tesz lehetővé durva és köztes csiszoláshoz, 5 mm lökettel, valamint forgó megmunkálást a nagy leválasztású csiszolás érdekében. Csatlakozó külső elszíváshoz.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.
A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz