PU tépőzáras csiszolótányér DynaMaze, Külső ⌀: 150mm

Cikkszám: 567872 150
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyag: Poliuretán

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Poliuretán
Külső ⌀ 150 mm
Menet 5/16 col
Perforálás igen
Maximális fordulatszám 13 000 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567872 150
EAN / GTIN 616026222908
Gyártó száma 22290
Manufacturer Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Leírás

Kivitel:

DynaMaze tépőzáras csiszolótárcsa 5/16 col befogóval. Az innovatív elszívó rendszer lehetővé teszi az összes gyakori lyukosztás alkalmazását.

Alkalmazható:

Tárcsa lyukasztással: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz