Sűrített levegős excentercsiszoló G2438-65N

Cikkszám: 079655 G2438-65N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2438-6.5N
Maximális fordulatszám 12 000 min-1
Maximum levegőigény 540 l/min
Csiszolótányér ⌀ 150 mm
Löket 5 mm
Súly 0,9 kg
Működési zajkibocsátás 85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 10,5 m/s2
Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079655 G2438-65N
EAN / GTIN 7322590012717
Gyártó száma 8423031305

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzáras csiszolótárcsával. Kényelmes felhasználás a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.
Durva és köztes csiszoláshoz 5 mm lökettel elszívás nélkül.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.
A DynaMaze tépőzáras csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban