{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Leadott teljesítmény | 400 W | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 260 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Gyártó jelölése | 4200H18K | |
Szalagszélesség | 3, 13, 16-19 mm | |
Szalaghossz | 457 mm | |
Súly | 1,39 kg | |
Működési zajkibocsátás | 78 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 079570 4200H18K | |
EAN / GTIN | 015451689667 |