{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Leadott teljesítmény | 300 W | |
Maximális fordulatszám | 26 000 min-1 | |
Maximum levegőigény | 1 020 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Gyártó jelölése | 3260D12 | |
Szalagszélesség | 13 mm | |
Szalaghossz | 305 mm | |
Súly | 0,77 kg | |
Működési zajkibocsátás | 81,5 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Szalagcsiszoló |
Cikkszám | 079570 3260D12 | |
EAN / GTIN | 015451689629 |