Sűrített levegős egyenes csiszoló G2424, szorítópatron ⌀ 6 mm Hosszú S200

Cikkszám: 079448 S200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése G2424 S200
Leadott teljesítmény 850 W
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Maximum levegőigény 540 l/min
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 3/8 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 13 mm
Súly 0,96 kg
Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079448 S200
EAN / GTIN 7322590013622
Gyártó száma 8423031255

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló nagyon nyugodt járással. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált 8500 és 25000 1/perc. közötti maximális fordulatszámok.
Hosszú, karcsú orsó, furatokhoz ideális, hossz 317 mm.
Szorítópatron ⌀ 6mm.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz