{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Sűrített levegős | |
Gyártó jelölése | G2424 S085 | |
Leadott teljesítmény | 440 W | |
Maximális fordulatszám | 8 500 min-1 | |
Maximum levegőigény | 252 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 3/8 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 13 mm | |
Súly | 0,96 kg | |
Működési zajkibocsátás | 70 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 5,3 m/s2 | |
Termék fajtája | Egyenes csiszoló |
Cikkszám | 079448 S085 | |
EAN / GTIN | 7322590019891 | |
Gyártó száma | 8423031261 | |
Gyártó | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |