Sűrített levegős egyenes csiszoló 52855

Cikkszám: 079441 52855
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 52855
    Leadott teljesítmény 75 W
    Maximális fordulatszám 60 000 min-1
    Maximum levegőigény 170 l/min
    Csatlakozó menet NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
    Szorítópatron ⌀ 3 mm
    Súly 0,61 kg
    Működési zajkibocsátás 67 dB(A)
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Hossz 114 mm
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 079441 52855
    EAN / GTIN 616026528550
    Gyártó száma 52855

    Leírás

    Kivitel:

    Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
    Szabályozható egyenes ceruza alakú csiszoló. Robusztus pneumatikus motor, olajozott sűrített levegőhöz alkalmas, fokozatmentes fordulatszám-beállítás 35000 min−1 − 60000 min−1 között. Integrált be- / kikapcsoló, memória funkció.

    Tartalom:

    A szükséges csatlakozóval.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz