Sűrített levegős egyenes csiszoló 51813

Cikkszám: 079441 51813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Leadott teljesítmény 75 W
    Maximális fordulatszám 100 000 min-1
    Maximum levegőigény 170 l/min
    Csatlakozó menet NPT
    Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
    Szorítópatron ⌀ 3 mm
    Súly 0,4 kg
    Működési zajkibocsátás 81 dB(A)
    Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
    Hossz 135 mm
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 079441 51813
    EAN / GTIN 616026518131
    Gyártó száma 51813

    Leírás

    Kivitel:

    Dynabrade − sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal.
    Kézi csiszoló 100000 1/perc fordulatszámmal. Nagy sebességű minőségi csapággyal felszerelve.

    Felhasználás:

    Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

    Tartalom:

    A szükséges csatlakozóval.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz