Nagynyomású tisztító, fűtés nélkül HD615MPLUS

Cikkszám: 078571 HD615MPLUS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése HD 6/15 M Plus *EU
    Teljesítményfelvétel 3 100 W
    Energiaellátás Vezetékes
    Hálózati biztosíték 16 A
    Munkanyomás 150 bar
    Szállított mennyiség 560 l/h
    Súly 30 kg
    Termék fajtája Nagynyomású tisztító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 078571 HD615MPLUS
    EAN / GTIN 4054278359960
    Gyártó száma 1.150-932.0

    Leírás

    Kivitel:

    Mobil nagynyomású tisztító váltóáramú motorral. A készülék nyomógombos vezérléssel, elfordulásgátló rendszerrel, nyomás alatt forgatható nagynyomású tömlővel és forgatható INOX-acélcsővel van felszerelve. Robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel. Vízbeeresztő sárgarézből. Maximális belépő hőmérséklet 60°C.
    Az EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszaütő erejét használja és ezáltal csökkenti a felhasználó által kifejtendő a tartóerőt. Teljesen újszerű és fáradtságmentes munkakomfortot biztosít. Továbbfejlesztett teljesen kerámia szelep. Integrált EASY!Lock csatlakozó rendszer. Lehetővé teszi egységes csatlakozókkal rendelkező a tartozékok gyors és egyszerű beállítását (pl. fejek, acélcsövek).
    • 3 dugattyús axiális szivattyú edzett nemesacél dugattyúkkal.

    Tartalom:

    10 m prémium nagynyomású tömlő, EASY!Force pisztoly puha markolatbetéttel, INOX 840 mm-es acélcső, Power fejjel és szennymaróval.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz