Nagynyomású tisztító, fűtés nélkül, Gyártó jelölése: HD511P

Cikkszám: 078571 HD511P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HD 5/11 P *EU
Teljesítményfelvétel 2 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Hálózati biztosíték 10 A
Munkanyomás 110 bar
Szállított mennyiség 490 l/h
Súly 20,5 kg
Termék fajtája Nagynyomású tisztító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078571 HD511P
EAN / GTIN 4054278144863
Gyártó száma 1.520-960.0

Leírás

Kivitel:

Mobil nagynyomású tisztító váltóáramú motorral. A készülék nyomógombos vezérléssel, elfordulásgátló rendszerrel, nyomás alatt forgatható nagynyomású tömlővel és forgatható INOX-acélcsővel van felszerelve. Robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel. Vízbeeresztő sárgarézből. Maximális belépő hőmérséklet 60°C.
Az EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszaütő erejét használja és ezáltal csökkenti a felhasználó által kifejtendő a tartóerőt. Teljesen újszerű és fáradtságmentes munkakomfortot biztosít. Továbbfejlesztett teljesen kerámia szelep. Integrált EASY!Lock csatlakozó rendszer. Lehetővé teszi egységes csatlakozókkal rendelkező a tartozékok gyors és egyszerű beállítását (pl. fejek, acélcsövek).

Tartalom:

10 m-es nagynyomású tömlő, 850 mm-es INOX szimpla szórócsővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz