Forgács- / folyadék felszívó VHO200

Cikkszám: 078559 VHO200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése VHO 200
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 2 400 W
Tartálytérfogat 75 l
Hossz 580 mm
Szélesség 880 mm
Magasság 1 230 mm
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 55 l/s
Vákuum 230 mbar
Működési zajkibocsátás 70 dB(A)
Súly 60 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078559 VHO200
EAN / GTIN 5711145490681
Gyártó száma 4010400054

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line“ ipari porszívó.
Nagy teljesítményű folyadék felszívó kiváló minőségű, olajálló tisztító készlettel. Levegő visszafordító szeleppel a szennytartály megbízható és egyszerű kiürítéséhez. Egy forgácskosár és az ürítő készlet már integrálva van. A fémmegmunkáló ipar legkülönbözőbb tisztítási feladataihoz alkalmas.

Tartalom:

Forgácskosár, integrált ürítő készlet, beleértve az olajálló tisztító készletet.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551078552 sz. alatt talál.