Forgács- / folyadék felszívó ECO-OIL13

Cikkszám: 078559 ECO-OIL13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ECO-OIL13
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 300 W
Tartálytérfogat 180 l
Hossz 1 050 mm
Szélesség 670 mm
Magasság 1 500 mm
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 46 l/s
Vákuum 320 mbar
Működési zajkibocsátás 76 dB(A)
Súly 120 kg
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Gyártó száma ECOOIL13

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line“ ipari porszívó.
Forgács- és folyadék felszívó. Nyugodt járású és nagy teljesítményű 1,3-kW turbina. Bemenő ⌀ 50 mm. Olajálló kerekek rögzítőfékkel és olajálló tömítésekkel. A fémforgácsokat a készülékhez melléklet forgácskosár választja szét a folyadéktól. Ezáltal lehetséges a hűtő-kenőanyagok ismételt felhasználása, valamint a fémforgácsok újrahasznosítása.

Tartalom:

Forgácskosár (30 l), kerekek, leeresztő tömlő. Tartozékok nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551078552 sz. alatt talál.