{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ATTIX 961-01 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 3 000 W | |
Tartálytérfogat | 70 l | |
Hossz | 580 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Magasság | 970 mm | |
Szívótömlő hossza | 4 m | |
Tömlő ⌀ | 38 mm | |
Kábelhossz | 10 m | |
Turbinák száma | 2 | |
Levegő térfogatáram | 2×60 l/s | |
Vákuum | 250 mbar | |
Leválasztási arány | 99,9 % | |
Működési zajkibocsátás | 67 dB(A) | |
Szűrőtisztítás | Push & Clean rendszer | |
Súly | 30 kg | |
Szűrőrendszer | PET vlies szűrő | |
Különlegesség | Billenthető nemesacél edény | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078541 961-01 | |
EAN / GTIN | 4005337125156 | |
Gyártó száma | 302002900 |