Nedves- és száraz porszívó ATTIX, Gyártó jelölése: 44-2LICM

Cikkszám: 078541 44-2LICM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 44-2LICM
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 400 W
Tartálytérfogat 42 l
Hossz 565 mm
Szélesség 385 mm
Magasság 650 mm
Szívótömlő hossza 4 m
Tömlő ⌀ 32 mm
Kábelhossz 7,5 m
Turbinák száma 1
Levegő térfogatáram 75 l/s
Vákuum 250 mbar
Leválasztási arány 99,9 %
Működési zajkibocsátás 60 dB(A)
Bekapcsoló automatika igen
Antisztatikus rendszer igen
Finom porhoz alkalmas igen
Szűrőtisztítás InfiniClean™, teljesen automata
Porkategória − porszívó L
Súly 17,5 kg
Szűrőrendszer Lapos redős szűrő PTFE
Különlegesség Porvédő finom porhoz
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078541 44-2LICM
EAN / GTIN 5711145271693
Gyártó száma 107412107

Leírás

Kivitel:

Robusztus és nagy teljesítményű nedves / száraz porszívó rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. Leválasztási arány > 99,9%.
  • Különösen halk ipari porszívó 42 l tartállyal, lemosható PTFE lapos redős szűrővel finom por felszívásához.
  • InfiniClean teljesen automata szűrőtisztító rendszer.
  • Lágy indulás, fordulatszám szabályozás.
  • Csatlakozó aljzat bekapcsoló automatikával, antisztatikus.

Tartalom:

Szívótömlő, hajlított kézi cső nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET), tömlő- és kábeltartók.
Mosható PTFE lapos redős szűrő, M kategória, antisztatikus szívótömlő ⌀ 32 mm, nemesacél hosszabbító csövek D 36 (3 × 350 mm), nemesacél hajlított kézi cső, szerszámdoboz adapterlap, ipari porszívófej 400 mm, univerzális fej, kefés fej, résszívó fej, antisztatikus adapter, gurító fogantyú a kényelmes szállításhoz és biztonságos tárolás.

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásbeszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).