{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NT65APME | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 2 760 W | |
Tartálytérfogat | 65 l | |
Névleges csatlakoztatási szélesség | 40 mm | |
Hossz | 600 mm | |
Szélesség | 480 mm | |
Magasság | 920 mm | |
Szívótömlő hossza | 4 m | |
Kábelhossz | 10 m | |
Turbinák száma | 2 | |
Levegő térfogatáram | 2×74 l/s | |
Vákuum | 254 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 73 dB(A) | |
Szűrőtisztítás | ApClean félautomatikus szűrőtisztítás | |
Porkategória − porszívó | L | |
Súly | 23 kg | |
Szűrőrendszer | Lapos redős szűrő | |
Különlegesség | Nemesacél tartály | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078521 NT65APME | |
EAN / GTIN | 4039784727366 | |
Gyártó száma | 1.667-299.0 |