{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | NT22APTE | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 300 W | |
Tartálytérfogat | 22 l | |
Névleges csatlakoztatási szélesség | 35 mm | |
Hossz | 380 mm | |
Szélesség | 370 mm | |
Magasság | 480 mm | |
Szívótömlő hossza | 1,9 m | |
Kábelhossz | 6 m | |
Turbinák száma | 1 | |
Levegő térfogatáram | 71 l/s | |
Vákuum | 255 mbar | |
Működési zajkibocsátás | 72 dB(A) | |
Bekapcsoló automatika | igen | |
Szűrőtisztítás | ApClean félautomatikus szűrőtisztítás | |
Porkategória − porszívó | L | |
Súly | 6,1 kg | |
Szűrőrendszer | Patronszuro | |
Különlegesség | Kompakt | |
Termék fajtája | Nedves- és száraz porszívó |
Cikkszám | 078521 NT22APTE | |
EAN / GTIN | 4054278287935 | |
Gyártó száma | 1.378-610.0 |