Kivitel:
Hőmérséklet szkenner a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.
HG Scan PRO a hőmérséklet szkenner és a hőlégfúvó közötti intelligens adatcserével. Áramellátás a hőlégfúvón keresztül.
Teljes hőmérséklet felügyelet hőmérsékletre érzékeny munkadarabokkal végzett munkák esetén. A HG Scan PRO infravörös méréssel érzékeli a munkadarab felületének hőmérsékletét. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Hőmérséklet rögzítési tartomány 0 – 300 °C, 10 °C-os lépésekben állítható be.
Alkalmazható:
HG 2520 E hőlégfúvó pisztoly.