Akkus hőlégfúvó pisztoly 18V 063986

Cikkszám: 078323 063986
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MH3
Levegő hőmérséklet 300 °C - 500 °C
Levegő térfogatáram 200 l/min
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Súly 680 g
Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Gyártó száma 063986

Leírás

Kivitel:

Akkus 18V hőlégfúvó pisztoly 2 hőmérséklet fokozattal (300° / 500°).

Tartalom:

Akku nélküli és töltőkészülék nélküli verzió, koffer.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 078327078328 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek