akku CAS-8

Cikkszám: 078327 CAS-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CAS
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078327 CAS-8
EAN / GTIN 4007841068240
Gyártó száma 068240

Leírás

Kivitel:

Egy akku és töltőkészülék mindenhez. A CAS „Cordless Alliance System” partner összes akkupakkjának feltöltéséhez.
18 V Li-Ion akku 8,0 Ah akkumulátor kapacitással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz