Akkus hőlégfúvó pisztoly 18V 066611

Cikkszám: 078322 066611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MH5
Teljesítményfelvétel 2 200 W
Levegő hőmérséklet 50 °C - 500 °C
Levegő térfogatáram 300 l/min
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor kapacitás 8 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Súly 660 g
Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Kivitel Készlet
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078322 066611
EAN / GTIN 4007841066611
Gyártó száma 066611

Leírás

Kivitel:

A kompakt akkus mobile heat MH 5 hőlégfúvó pisztoly négy felhasználás igazodó programot nyújt. A légmennyiség hat fokozatban digitálisan szabályozható (max. 300 l/perc).

Tartalom:

Akkus hőlégfúvó pisztoly1× 18V/ 8,0 Ah akkuval, töltőkészülékkel és kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 078327078328 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek