Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 84

Cikkszám: 078239 84
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fogak száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078234 sz. 8230 mérethez
Alkalmas anyagok INOX-hoz
Fogak száma 84
Fogak száma optimalizálva lemezek, szendvicspanelek
Vágási szélesség B 2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078239 84
EAN / GTIN 4260052460344
Gyártó száma 72123084

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz