Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 48

Cikkszám: 078239 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078234 sz. 8230 mérethez
Alkalmas anyagok INOX-hoz
Fogak száma 48
Fogak száma optimalizálva Univerzális
Vágási szélesség B 2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078239 48
EAN / GTIN 4260052463291
Gyártó száma 72123048I

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban