Fém kézi körfűrész 8320

Cikkszám: 078234 8320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése 8320
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 800 W
Maximális fordulatszám 1 700 min-1
Fűrészlap ⌀ 320 mm
Maximális vágásmélység 90° 120 mm
Súly 8,4 kg
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078234 8320
EAN / GTIN 4260052318508
Gyártó száma 608270

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez szikraképződés nélkül.
  • Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.
  • Nem szükséges az utómegmunkálás.
  • Villámgyors vágás.

Fém kézi körfűrész.
  • Pontos fűrészlap megvezetés, csekély sorjaképződés.
  • Robusztus ütközőlap.
Fém kézi körfűrész.
  • 120 mm vágásmélység a vezetősínen.
  • Optimális szendvicspanelek, trapézlemezek, kábelcsatornák, acélcsövek, vas és színes- és könnyűfémek, kompozit anyagok stb. fűrészeléséhez, max. 12 mm vastagságig.
  • Zárt felépítésű, megakadályozza a forgácsok repülését a felhasználó felé.
  • Könnyűszerkezetes magnézium felépítésű - csak 8,4 kg.

Tartalom:

1 × 078242 sz. 84 méretű 84Z fűrészlap.

Figyelem:

Vezetősín a 078234 fűrészhez külön ajánlatkérésre szállítható:
1400mm vezetősín a 8320 mérethez
600-1200mm vezetősín a 8230 mérethez.
Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz