Keményfém körfűrésztárcsa Drytec® ⌀ 320×25,4 mm 84

Cikkszám: 078242 84
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmazható 078234 sz. 8320 mérethez
Alkalmas anyagok vastagfalú anyaghoz
Fogak száma 84
Fogak száma optimalizálva Lemezek, szendvicspanelek
Vágási szélesség B 2,2 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078242 84
EAN / GTIN 4260052463253
Gyártó száma 608276

Leírás

Kivitel:

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.
  • Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.
  • Nagyon hosszú élettartam.
  • Magas minőségű vágások.
  • 5× utánélezés lehetséges.
  • Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.